曜日別特売
UM-1000 尿器 ベッドパンウォッシャー対応 アズワン 79517545

尿器 ベッドパンウォッシャー対応

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79517545
品番
UM-1000
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,155
販売価格(税別)
¥1,050

耐熱性に優れており、ベッドパンウォッシャーでの洗浄が可能です。
ハンドル部は密封構造のため、汚れが溜まることがありません。
ベッドパンウォッシャー使用可能(90℃・1分)です。

仕様
男性用
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
1000
目盛(mL)
100(200毎に数字表記あり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×108×137
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
8-4948-21
注意
※ベッドパンウォッシャー使用可能(90℃・1分)です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする