曜日別特売

AF-S TELECONVERTER TC-14E III

AF-S TELECONVERTER TC-14E III - Nikon(ニコン)

AF-SテレコンバーターはAF-S(GおよびEタイプ)レンズとの間に装着することで、主レンズの焦点距離を1.4倍に拡大するアタッチメントレンズです。光学性能を最大限に引き出す新規光学設計で、主レンズ単体に近い描写力と、AF精度の向上を実現。また、主レンズの各種信号伝達にも対応します。さらに、フッ素コートをレンズの最前面および最後面に採用しているため、汚れや水滴が付着しにくく、付着した場合でも簡単に除去することができます。

付属品
テレコンバーターキャップ、裏ぶた LF-4、ソフトケース CL-0715
その他
●最短撮影距離:主レンズと同一●撮影倍率:主レンズの1.4倍●被写界深度:主レンズの1/1.4倍
寸法(mm)
最大径×バヨネットマウント基準面の間隔:64×24.5
質量(g)
190
レンズ構成
4群7枚(フッ素コートあり)
測光方式
開放測光連動
絞り
自動絞り連動
マウント
前側:AF-Sレンズ専用マウント、後側:ニコンFマウント
焦点距離
主レンズの1.4倍
内容量
1個
注意
※F値は1段暗くなります。
※AF-S(Dタイプ)、AF-Iレンズには使用できません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79519295AF-S TELECONVERTER TC-14E III
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする