入浴剤 アロハバス
ご自宅のお風呂で手軽にハワイアンリゾート気分が味わえる入浴剤、「アロハバス」シリーズです。
太陽の恵みいっぱいに育ったマンゴーのトロピカルな香りがバスルームに広がりハワイアンな雰囲気を味わえます。
湯色は、華やかなビタミンカラーです。
優雅なバスタイムを楽しみたい方や、お風呂でリフレッシュしたい方におすすめです。
華やかなパッケージなので、ちょっとしたプレゼントにもおすすめです。
「アロハバス」シリーズはこちらのトロピカルマンゴーの他にジューシーパイナップルスイートプルメリアがございます。
浴槽のお湯(約180L)に1包(40g)を入れ、よくかきまぜてご入浴ください。
安心の日本製です。
- 成分
- ■保湿成分:アボカド油・パイナップル果実エキス ■その他成分:塩化Na・香料・チオ硫酸Na・シリカ・BG・水・黄5・赤102
- アズワン品番
- 60-1147-62
- 寸法(横×縦)(cm)
- 約11×15.3
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
入浴関連 の新着商品
カテゴリ















![マックス抹茶香るボディソープ 本体 ケース 450ml MAX(マックス)[厨房用品] マックス抹茶香るボディソープ 本体 ケース 450ml MAX(マックス)[厨房用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07372518-261113-02.jpg)







