ブルートゥースヘッドホン Black [オーバーヘッド型 /Bluetooth対応]
いつでも手軽に音楽を楽しみたい、そんな思いに応えて、充電の手間を最小限に抑える超ロングスタミナを実現。
最大約120時間*の長時間再生が可能なので、1日中のお出かけはもちろん数日の旅行程度ならバッテリー残量を気にせずにお使いいただけます。
さらに、10分の充電で最大約11時間使用できる急速充電にも対応。
わずらわしい充電の手間を省き、音楽やオフィスワークに集中できます。
- 付属品
- 充電用USBType-Cケーブル1本(50cm)、ユーザーマニュアルQRカード、製品保証登録カード
- 色
- Black
- 充電時間
- 約3時間約10分の充電で最大約11時間再生可能な急速充電対応
- 連続再生時間
- 約120時間再生時間は使用環境や接続方法により変動します。
- 通話時間
- 約70時間
- ポート
- 充電:USB Type-C
- Bluetooth
- 5.4
- ドライバタイプ
- ダイナミックドライバー(Φ40mm)
- 内蔵マイク
- 通話用:ECM マイク x 1
- 対応コーデック
- AAC,SBC
- マルチペアリング
- 8デバイス
- マルチポイント
- 2デバイス
- 対応プロファイル
- A2DP,HFP,AVRCP
- 内容量
- 1式
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ







![注文コード:79519399 ブルートゥースヘッドホン Black [オーバーヘッド型 /Bluetooth対応] - AVIOT](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79519399-260518-02.jpg)
















