曜日別特売

ADAPT 261BT Bluetooth両耳ヘッドセット

ADAPT 261BT Bluetooth両耳ヘッドセット - EPOS | SENNHEISERADAPT 261BT Bluetooth両耳ヘッドセット - EPOS | SENNHEISERADAPT 261BT Bluetooth両耳ヘッドセット - EPOS | SENNHEISERADAPT 261BT Bluetooth両耳ヘッドセット - EPOS | SENNHEISER

ハイブリッドワークやテレワーク環境での利用に適した、両耳タイプのBluetoothワイヤレスヘッドセットです。
Microsoft Teams認証を取得しており、PCやスマートフォン、タブレットなど複数のデバイスと柔軟に接続可能。USB-Cドングルが付属しているため、プラグ&プレイで簡単に導入でき、オフィスでも外出先でも快適なコミュニケーション環境を実現します。
音声品質にも優れており、ノイズキャンセリング機能搭載のマイクブームが周囲の雑音を抑えながら話し手の声をクリアに伝達します。オンライン会議や電話対応、Web商談などさまざまなビジネスシーンで、聞き取りやすく自然なコミュニケーションをサポートします。Microsoft Teams専用ボタンも搭載しており、会議への参加や操作をスムーズに行えます。
装着感にも配慮されており、柔軟なヘッドバンドと厚みのあるレザーレットイヤーパッドを採用。長時間の会議や通話でも耳や頭部への負担を軽減し、快適な装着感を維持します。また、折りたたみ可能なポータブル設計のため、持ち運びにも便利で、外出先での利用にも最適です。
接続面ではBluetoothによるワイヤレス接続に加え、USB-Cレシーバーによる安定した通信が可能です。さらに、最大2台のデバイスへ同時接続できるマルチポイント機能を搭載しており、PCとスマートフォンをシームレスに切り替えて使用できます。
連続使用時間は最大約27時間、待受時間は約300時間と長時間の業務にも対応します。
優れた音声品質、快適な装着感、持ち運びやすいデザイン、そして柔軟な接続性を兼ね備え、オフィスワーカーやリモートワーカーにおすすめです。

付属品
UCB-Cドングル
質量(g)
【ヘッドセット】121
使用範囲
25m(直線距離)
充電時間
2時間
待機時間
300時間
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
050270371000897
¥29,980
¥32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする