ブルートゥースヘッドホン LightBeige[オーバーヘッド型 /Bluetooth対応]

ブルートゥースヘッドホン  LightBeige[オーバーヘッド型 /Bluetooth対応] - AVIOT

いつでも手軽に音楽を楽しみたい、そんな思いに応えて、充電の手間を最小限に抑える超ロングスタミナを実現。
最大約120時間*の長時間再生が可能なので、1日中のお出かけはもちろん数日の旅行程度ならバッテリー残量を気にせずにお使いいただけます。
さらに、10分の充電で最大約11時間使用できる急速充電にも対応。
わずらわしい充電の手間を省き、音楽やオフィスワークに集中できます。

付属品
充電用USBType-Cケーブル1本(50cm)、ユーザーマニュアルQRカード、製品保証登録カード
色
LightBeige
充電時間
約3時間約10分の充電で最大約11時間再生可能な急速充電対応
連続再生時間
約120時間再生時間は使用環境や接続方法により変動します。
通話時間
約70時間
ポート
充電:USB Type-C
Bluetooth
5.4
ドライバタイプ
ダイナミックドライバー(Φ40mm)
内蔵マイク
通話用:ECM マイク x 1
対応コーデック
AAC,SBC
マルチペアリング
8デバイス
マルチポイント
2デバイス
対応プロファイル
A2DP,HFP,AVRCP
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79519417WA-G1-BE
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする