完全ワイヤレスイヤホン[ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth対応]

完全ワイヤレスイヤホン[ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth対応] - AVIOT完全ワイヤレスイヤホン[ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth対応] - AVIOT完全ワイヤレスイヤホン[ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth対応] - AVIOT

通常の2倍、計4基のマイクで集音するハイブリッドアクティブノイズキャンセリングの採用と、物理的に環境音をシャットアウトするパッシブノイズアイソレーションの組み合わせで、広帯域にわたりノイズを低減。
電車や車の走行音、街中の雑踏や人の話し声が気になる場所でも、静寂の中、音楽を楽しむことができます。

充電時間
イヤホン本体:約1.5時間約10分の充電で最大120分再生可能な急速充電対応
連続再生時間
イヤホン単体 18時間
バッテリー容量(mAh)
イヤホン片耳 85、チャージングケース 600
防水性
IPX4相当
通話時間
最大9時間
ポート
充電:USB Type-C
Bluetooth
version:5.2
ドライバタイプ
Φ10mm ダイナミック型
内蔵マイク
通話用:MEMSマイク
対応コーデック
AAC,SBC
マルチペアリング
8デバイス
マルチポイント
2デバイス
対応プロファイル
A2DP,HFP,HSP,AVRCP
内容量
1式
注意
※チャージングケース併用時 60時間使用環境により変動する可能性があります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TE-D01v-GR 7951947879519478TE-D01v-GRアイスグリーン
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
TE-D01v-NV 7951948779519487TE-D01v-NVネイビー
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
TE-D01v-BK 7951949679519496TE-D01v-BKブラック
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする