山崎実業
薄型台車 タワー ラウンド S ブラック
材質
本体:ポリプロピレン、キャスター:ナイロン
色
ブラック
質量(g)
250
耐荷重(kg)
30(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×26×3.2
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79521989
10698
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
11日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください