曜日別特売
10698 薄型台車 タワー ラウンド S ブラック 山崎実業 79521989

10698 薄型台車 タワー ラウンド S ブラック 山崎実業 79521989
10698 薄型台車 タワー ラウンド S ブラック 山崎実業 79521989
10698 薄型台車 タワー ラウンド S ブラック 山崎実業 79521989
10698 薄型台車 タワー ラウンド S ブラック 山崎実業 79521989
10698 薄型台車 タワー ラウンド S ブラック 山崎実業 79521989

薄型台車 タワー ラウンド S ブラック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79521989
品番
10698
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,970
販売価格(税別)
¥2,700
材質
本体:ポリプロピレン、キャスター:ナイロン
色
ブラック
質量(g)
250
耐荷重(kg)
30(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×26×3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする