曜日別特売

薄型台車 タワー ラウンド L ホワイト

薄型台車 タワー ラウンド L ホワイト - 山崎実業薄型台車 タワー ラウンド L ホワイト - 山崎実業薄型台車 タワー ラウンド L ホワイト - 山崎実業薄型台車 タワー ラウンド L ホワイト - 山崎実業薄型台車 タワー ラウンド L ホワイト - 山崎実業
材質
本体:ポリプロピレン、キャスター:ナイロン
色
ホワイト
質量(g)
700
耐荷重(kg)
40(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37×37×3.2
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7952201610695
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする