山崎実業
薄型台車 タワー ラウンド L ホワイト
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79522016
品番
10695
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
本体:ポリプロピレン、キャスター:ナイロン
色
ホワイト
質量(g)
700
耐荷重(kg)
40(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37×37×3.2