TE-D01g用ケース

TE-D01g用ケース - AVIOTTE-D01g用ケース - AVIOTTE-D01g用ケース - AVIOT

多くの人に支持される安心の日本ブランド
完全ワイヤレスイヤホンが日本に登場した初期から、製品の開発とリリースを続けてきたAVIOT。
2018年からの約4年間で16*モデルを世の中に送り出し、数多くのお客様にご愛用いただいております。
国内メーカーとしてのAVIOTのノウハウとこだわりが、エントリーモデルであるTE-D01gsにも受け継がれています。

入力
最大:DC5V/400mA
充電時間
イヤホン本体:15分充電で約2時間再生
連続再生時間
最大10時間使用環境により再生時間が短くなる可能性があります。
バッテリー容量(mAh)
イヤホン片耳50、ケース550
防水性
IPX7相当
通話時間
最大4時間
ポート
充電:USB Type-C
Bluetooth
version:5
ドライバタイプ
Φ6mmダイナミック型
内蔵マイク
通話用:QualcommR cVcノイズキャンセリング
対応コーデック
AAC,SBC,QualcommR aptX
マルチペアリング
3
対応プロファイル
A2DP,AVRCP,HSP,HFP
内容量
1式
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SC01GRD 7952202579522025SC01GRDレッド
オープン
¥899
¥989(税込)
12日以内出荷
返品不可
SC01GSL 7952204179522041SC01GSLシルバー
オープン
¥899
¥989(税込)
12日以内出荷
返品不可
SC01GIV 7952205079522050SC01GIVアイボリー
オープン
¥899
¥989(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする