- 色
- アイボリー
- 入力
- 最大:DC5V/400mA
- 充電時間
- イヤホン本体:15分充電で約2時間再生
- 連続再生時間
- 最大10時間使用環境により再生時間が短くなる可能性があります。
- バッテリー容量(mAh)
- イヤホン片耳50、ケース550
- 防水性
- IPX7相当
- 通話時間
- 最大4時間
- ポート
- 充電:USB Type-C
- Bluetooth
- version:5
- ドライバタイプ
- Φ6mmダイナミック型
- 内蔵マイク
- 通話用:QualcommR cVcノイズキャンセリング
- 対応コーデック
- AAC,SBC,QualcommR aptX
- マルチペアリング
- 3
- 対応プロファイル
- A2DP,AVRCP,HSP,HFP