曜日別特売

スローケット ソリッド

スローケット ソリッド - 萩原スローケット ソリッド - 萩原スローケット ソリッド - 萩原スローケット ソリッド - 萩原スローケット ソリッド - 萩原スローケット ソリッド - 萩原スローケット ソリッド - 萩原スローケット ソリッド - 萩原

肌ざわりやさしいコットン100%

用途
綿100%を使用した、オールシーズン快適に使えるスローケットです。吸湿性と通気性に優れ、汗ばむ季節もさらりとした使い心地。やわらかな肌ざわりで、敏感肌の方やお子さまにも安心してお使いいただけます。ベッドでは薄掛けとして、ソファではカバーとしても使えるサイズで、日常のさまざまなシーンに自然にフィット。洗濯機で洗えるため、いつでも清潔に保てるのも魅力です。
厚さ(mm)
2
洗濯方法
洗濯機可能(※ドラム式不可)
組成
綿100%
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79523215270104910ネイビー140×200
¥3,627
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79523267270104901アイボリー180×200
¥4,536
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79523301270104911ネイビー180×200
¥4,536
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79523328270104900アイボリー140×200
¥3,627
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする