レジャーベッド アウトドア 収納袋付き
キャンプなどのアウトドアはもちろんイベント等でも大活躍のレジャーベッドです。地上高約40.5cmで熱気や冷気、湿気を防ぎ快適な寝心地です。安心の耐荷重200kg、2.5cm×2.5cmのパイプで頑丈なつくりです。折り畳み式でコンパクトに収納、持ち運びもらくらくです。組立簡単で気軽にお使い頂けます。
- 用途
- アウトドア時や災害時に。
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ベッド の新着商品
カテゴリ


































