【バンド青】脱衣場向貴重品ロッカー木目調(1列8段)
必要な場所に必要な仕様。バリエーション豊富に取り揃えました。
リストバンド付きキーをセットにした貴重品ロッカーです。
扉番号札とリストバンドで忘れ防止ができ安心です。
- 用途
- 貴重品などの一時保管が必要な場所、温泉やスパの脱衣場向け用として
- 付属品
- 壁面固定金具(2個/台)(※転倒防止目的(ロッカー側ビスのみ付属))
- 材質
- スチール鋼板(SPCC)
- 幅(mm)
- 240
- 色
- 【リストバンド】青
- 高さ(mm)
- 1600
- 奥行(mm)
- 240
- 鍵
- シリンダー錠
- 内容量
- 1台
注意
※キーはリストバンド付で、色は赤と青よりお選び頂けます。(扉番号札・リストバンドへ印字する番号、並び順は決まっております)※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
小物入れロッカー の新着商品
カテゴリ

































