小物入れロッカーシリーズ IC錠

小物入れロッカーシリーズ IC錠 - 生興

化粧室や私物の持ち込み制限があるスペースの入口など、様々な用途に応じて活用できる便利な小物入れロッカーです

付属品
壁固定金具(TKU-2×2個)
材質
本体・扉:スチール製・粉体塗装、取手:ABS樹脂(一部抗菌加工)
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※KLK小物入れロッカーの天面両端に壁固定用のハーフパンチ加工を施しています。
※壁固定の際は壁固定金具TKU-2×2ケ(付属)を、床固定の際は床固定金具YKU-2を、背面連結の場合は背面連結金具TKM-7をご使用ください。
※ダイヤル錠の非常解錠用ダイヤルNo.検索キーは別売りです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。
全10種類を絞り込む
タイプ
色
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色
タイプ
機能
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05492257KLKW-30-C49ホワイト3列10段30人用小物入れ部バネ式自動閉機構付600×300×1600
¥1,487,600
¥899,800
¥989,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05493158KLKW-20-C34ホワイト2列10段20人用小物入れ部バネ式自動閉機構付400×300×1600
¥1,015,000
¥599,800
¥659,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05493770KLKK-50-CBK78ブラックサテン5列10段50人用小物入れ部バネ式自動閉機構付1000×300×1600
¥2,468,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05494479KLKK-30-CBK49ブラックサテン3列10段30人用小物入れ部バネ式自動閉機構付600×300×1600
¥1,508,800
¥899,800
¥989,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05494522KLKW-18H-C38ホワイト3列6段18人用/下部両開き収納付き小物入れ部バネ式自動閉機構付、下部収納マグネットプッシュラッチ付600×300×1600
¥953,400
¥579,800
¥637,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05495240KLKK-S40-CBK74ブラックサテン5列8段40人用小物入れ部バネ式自動閉機構付1000×250×1600
¥1,843,600
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05496990KLKW-S40-C74ホワイト5列8段40人用小物入れ部バネ式自動閉機構付1000×250×1600
¥1,843,600
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05497042KLKK-18H-CBK38ブラックサテン3列6段18人用/下部両開き収納付き小物入れ部バネ式自動閉機構付、下部収納マグネットプッシュラッチ付600×300×1600
¥968,600
¥589,800
¥648,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05497340KLKW-50-C78ホワイト5列10段50人用小物入れ部バネ式自動閉機構付1000×300×1600
¥2,434,300
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05498198KLKK-20-CBK34ブラックサテン2列10段20人用小物入れ部バネ式自動閉機構付400×300×1600
¥1,029,900
¥619,800
¥681,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする