3段テーブル トロッコ付き アンティークゴールド脚
木棚のカラーバリエーションを充実させた3段テーブル。
- 用途
- アジャスター付き ボルト径:3/8幅 トロッコ:前後可動式キャスター(ストッパー無し×4個)付き
木棚をガラス棚に変更することはできません。
- 質量(kg)
- 76.5
- 耐荷重(kg)
- ガラス棚:15、木棚:10
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 122×85×100.5
- 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- トロッコ:110×33×22
- 内容量
- 1台
注意
※素材:フレーム:スチール製 アンティークゴールドメッキ 上段・中段:透明強化ガラス5mm厚 下段:木製 強化コート紙貼り20mm厚 トロッコ:木製 ※アンティークゴールドメッキ・ゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。また、経年により変色することがあります。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥5,962/税込¥6,558 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥9,540/税込¥10,494 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥15,502/税込¥17,052 |
| 離島 | 数量1につき | ¥15,502/税込¥17,052 |
陳列・ディスプレイ用品 の新着商品
カテゴリ
























