曜日別特売
2108-1287 3段テーブル トロッコ付き アンティークゴールド脚 ストア・エキスプレス 79524326

エクリュ

2108-1287 3段テーブル トロッコ付き アンティークゴールド脚 ストア・エキスプレス 79524326
2108-1287 3段テーブル トロッコ付き アンティークゴールド脚 ストア・エキスプレス 79524326
2108-1287 3段テーブル トロッコ付き アンティークゴールド脚 ストア・エキスプレス 79524326

3段テーブル トロッコ付き アンティークゴールド脚

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
色エクリュ
内容量1台注文コード79524326品番2108-1287
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

木棚のカラーバリエーションを充実させた3段テーブル。

用途
アジャスター付き ボルト径:3/8幅 トロッコ:前後可動式キャスター(ストッパー無し×4個)付き
木棚をガラス棚に変更することはできません。
色
エクリュ
質量(kg)
76.5
耐荷重(kg)
ガラス棚:15、木棚:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
122×85×100.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
トロッコ:110×33×22
注意
※素材:フレーム:スチール製 アンティークゴールドメッキ 上段・中段:透明強化ガラス5mm厚 下段:木製 強化コート紙貼り20mm厚 トロッコ:木製
※アンティークゴールドメッキ・ゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。また、経年により変色することがあります。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,962/税込¥6,558
北海道地方数量1につき¥9,540/税込¥10,494
沖縄地方数量1につき¥15,502/税込¥17,052
離島数量1につき¥15,502/税込¥17,052

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする