曜日別特売

3段テーブル トロッコ付き クローム脚

3段テーブル トロッコ付き クローム脚 - ストア・エキスプレス3段テーブル トロッコ付き クローム脚 - ストア・エキスプレス3段テーブル トロッコ付き クローム脚 - ストア・エキスプレス3段テーブル トロッコ付き クローム脚 - ストア・エキスプレス

木棚のカラーバリエーションを充実させた3段テーブル。

用途
アジャスター付き ボルト径:3/8幅 トロッコ:前後可動式キャスター(ストッパー無し×4個)付き
木棚をガラス棚に変更することはできません。
質量(kg)
76.5
耐荷重(kg)
ガラス棚:15、木棚:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
122×85×100.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
トロッコ:110×33×22
内容量
1台
注意
※素材:フレーム:スチール製 クロームメッキ 上段・中段:透明強化ガラス5mm厚 下段:木製 強化コート紙貼り20mm厚 トロッコ:木製
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2108-1290 79523827795238272108-1290ホワイト
オープン
¥95,980
¥105,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2108-1292 79523861795238612108-1292ダークブラウン
オープン
¥95,980
¥105,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2108-1291 79524335795243352108-1291エクリュ
オープン
¥95,980
¥105,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
795237912108-1293ラスティック柄
オープン
¥97,980
¥107,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,712/税込¥5,183
北海道地方数量1につき¥7,540/税込¥8,294
沖縄地方数量1につき¥12,252/税込¥13,477
離島数量1につき¥12,252/税込¥13,477

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする