ラスティック柄
ストア・エキスプレス
3段テーブル トロッコ付き クローム脚
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色
ラスティック柄
注文コード
79523791
品番
2108-1293
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
木棚のカラーバリエーションを充実させた3段テーブル。
用途
アジャスター付き ボルト径:3/8幅 トロッコ:前後可動式キャスター(ストッパー無し×4個)付き
木棚をガラス棚に変更することはできません。
色
ラスティック柄
質量(kg)
76.5
耐荷重(kg)
ガラス棚:15、木棚:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
122×85×100.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
トロッコ:110×33×22
注意
※素材:フレーム:スチール製 クロームメッキ 上段・中段:透明強化ガラス5mm厚 下段:木製 強化コート紙貼り20mm厚 トロッコ:木製
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,862
/
税込
¥
5,348
北海道地方
数量1につき
¥
7,780
/
税込
¥
8,558
沖縄地方
数量1につき
¥
12,642
/
税込
¥
13,906
離島
数量1につき
¥
12,642
/
税込
¥
13,906