曜日別特売

アイランド3段テーブル オーバル

アイランド3段テーブル オーバル - ストア・エキスプレスアイランド3段テーブル オーバル - ストア・エキスプレスアイランド3段テーブル オーバル - ストア・エキスプレスアイランド3段テーブル オーバル - ストア・エキスプレスアイランド3段テーブル オーバル - ストア・エキスプレスアイランド3段テーブル オーバル - ストア・エキスプレスアイランド3段テーブル オーバル - ストア・エキスプレスアイランド3段テーブル オーバル - ストア・エキスプレス

アイランド什器として存在感を発揮する、大型の木製3段テーブル。

用途
床面傷防止樹脂パーツ付き
キャスターは取り付けできません。
1段ごとに分割して、単体としてご使用になれません。
質量(kg)
66
耐荷重(kg)
全体:60、20/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
152.8×122.3×101
内容量
1台
注意
※素材:低圧メラミン化粧合板18mm厚 サブサイズ:棚:上段/幅91.8×奥行61.3cm 中段/幅122.3×奥行87cm 下段/幅152.8×奥行122.3cm
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5236-30710 79523915795239155236-30710エクリュ
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5236-30720 79524055795240555236-30720ダークブラウン
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5236-30700 79524238795242385236-30700ホワイト
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,530/税込¥2,783
北海道地方数量1につき¥4,140/税込¥4,554
沖縄地方数量1につき¥6,440/税込¥7,084
離島数量1につき¥6,440/税込¥7,084

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする