ホワイト
ストア・エキスプレス
アイランド3段テーブル オーバル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
エクリュ
¥46,980
ダークブラウン
¥46,980
ホワイト
¥46,980
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79524238
品番
5236-30700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
アイランド什器として存在感を発揮する、大型の木製3段テーブル。
用途
床面傷防止樹脂パーツ付き
キャスターは取り付けできません。
1段ごとに分割して、単体としてご使用になれません。
色
ホワイト
質量(kg)
66
耐荷重(kg)
全体:60、20/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
152.8×122.3×101
注意
※素材:低圧メラミン化粧合板18mm厚 サブサイズ:棚:上段/幅91.8×奥行61.3cm 中段/幅122.3×奥行87cm 下段/幅152.8×奥行122.3cm
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,530
/
税込
¥
2,783
北海道地方
数量1につき
¥
4,140
/
税込
¥
4,554
沖縄地方
数量1につき
¥
6,440
/
税込
¥
7,084
離島
数量1につき
¥
6,440
/
税込
¥
7,084