曜日別特売

キャスター付き2段テーブル ブラック

キャスター付き2段テーブル ブラック - ストア・エキスプレスキャスター付き2段テーブル ブラック - ストア・エキスプレスキャスター付き2段テーブル ブラック - ストア・エキスプレスキャスター付き2段テーブル ブラック - ストア・エキスプレスキャスター付き2段テーブル ブラック - ストア・エキスプレス

棚はブラック×ラスティック柄のリバーシブル仕様です。

用途
ナイロン製単輪キャスター:直径6.5cm (ストッパー付き・無し×各2個)
厚さ(mm)
天板・底板:16、天板フレーム:25.4
質量(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×60×60
内容量
1台
注意
※素材:天板・底板:低圧メラミン化粧板 フレーム:スチール製 粉体塗装
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
795243512108-400
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,265/税込¥1,392
北海道地方数量1につき¥2,070/税込¥2,277
沖縄地方数量1につき¥3,220/税込¥3,542
離島数量1につき¥3,220/税込¥3,542

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする