幅60cm
ストア・エキスプレス
キャスター付き2段テーブル ブラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79524351
品番
2108-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
棚はブラック×ラスティック柄のリバーシブル仕様です。
用途
ナイロン製単輪キャスター:直径6.5cm (ストッパー付き・無し×各2個)
厚さ(mm)
天板・底板:16、天板フレーム:25.4
質量(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×60×60
注意
※素材:天板・底板:低圧メラミン化粧板 フレーム:スチール製 粉体塗装
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,265
/
税込
¥
1,392
北海道地方
数量1につき
¥
2,070
/
税込
¥
2,277
沖縄地方
数量1につき
¥
3,220
/
税込
¥
3,542
離島
数量1につき
¥
3,220
/
税込
¥
3,542