キャスター付き2段テーブル ホワイト
棚はホワイト×エクリュのリバーシブル仕様です。
- 用途
- ナイロン製単輪キャスター:直径6.5cm (ストッパー付き・無し×各2個)
- 厚さ(mm)
- 天板・底板:16、天板フレーム:25.4
- 質量(kg)
- 10
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 60×60×60
- 内容量
- 1台
注意
※素材:天板・底板:低圧メラミン化粧板 フレーム:スチール製 粉体塗装※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,210/税込¥1,331 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,980/税込¥2,178 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,080/税込¥3,388 |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,080/税込¥3,388 |
陳列・ディスプレイ用品 の新着商品
カテゴリ























