2108-401 キャスター付き2段テーブル ホワイト ストア・エキスプレス 79524125

幅60cm

2108-401 キャスター付き2段テーブル ホワイト ストア・エキスプレス 79524125
2108-401 キャスター付き2段テーブル ホワイト ストア・エキスプレス 79524125
2108-401 キャスター付き2段テーブル ホワイト ストア・エキスプレス 79524125
2108-401 キャスター付き2段テーブル ホワイト ストア・エキスプレス 79524125

キャスター付き2段テーブル ホワイト

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
79524125
品番
2108-401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

棚はホワイト×エクリュのリバーシブル仕様です。

用途
ナイロン製単輪キャスター:直径6.5cm (ストッパー付き・無し×各2個)
厚さ(mm)
天板・底板:16、天板フレーム:25.4
質量(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×60×60
注意
※素材:天板・底板:低圧メラミン化粧板 フレーム:スチール製 粉体塗装
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,210/税込1,331
北海道地方数量1につき1,980/税込2,178
沖縄地方数量1につき3,080/税込3,388
離島数量1につき3,080/税込3,388
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする