曜日別特売

木製半円型ディスプレイ台

木製半円型ディスプレイ台 - ストア・エキスプレス木製半円型ディスプレイ台 - ストア・エキスプレス木製半円型ディスプレイ台 - ストア・エキスプレス木製半円型ディスプレイ台 - ストア・エキスプレス木製半円型ディスプレイ台 - ストア・エキスプレス木製半円型ディスプレイ台 - ストア・エキスプレス木製半円型ディスプレイ台 - ストア・エキスプレス

背合わせで中央什器としてお使いいただけます。

用途
アジャスター付き
背面に壁や什器がある場合にご使用ください。
2台背合わせで使用の際の形状は楕円形になります。
質量(kg)
18.7
色
ホワイト
耐荷重(kg)
全体:40、10/段
板厚(mm)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
65×36.9×91.5
内容量
1台
注意
※素材:木製 低圧メラミン化粧板
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
795240895236-33001
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,155/税込¥1,271
北海道地方数量1につき¥1,890/税込¥2,079
沖縄地方数量1につき¥2,940/税込¥3,234
離島数量1につき¥2,940/税込¥3,234

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする