ホワイト
ストア・エキスプレス
木製半円型ディスプレイ台
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79524089
品番
5236-33001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
背合わせで中央什器としてお使いいただけます。
用途
アジャスター付き
背面に壁や什器がある場合にご使用ください。
2台背合わせで使用の際の形状は楕円形になります。
質量(kg)
18.7
色
ホワイト
耐荷重(kg)
全体:40、10/段
板厚(mm)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
65×36.9×91.5
注意
※素材:木製 低圧メラミン化粧板
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,155
/
税込
¥
1,271
北海道地方
数量1につき
¥
1,890
/
税込
¥
2,079
沖縄地方
数量1につき
¥
2,940
/
税込
¥
3,234
離島
数量1につき
¥
2,940
/
税込
¥
3,234