LED Wi-Fi クロック ブエノ
ブエノはWi-Fi設定を行うことで、ネットから時刻・カレンダーを自動的に調整する「Wi-Fi接続」機能を搭載。
パッと見てわかりやすい表示がポイントです。
置き時計としてだけでなく壁掛け時計として使用することが出来ます。
2種類のアラームを独立して設定できます。(月~金、月~土、毎日を選択できます。)
Wi-Fi接続には無線LAN(2.4GHz)が使える環境と無線LAN通信が可能なスマートフォンが必要となります。
スマートフォンは初回の設定時のみ必要となります。
- 付属品
- AC/USBアダプター / USBケーブル(2m) / プッシュピン
- 寸法(mm)
- 260×70×37
- 質量(g)
- 268
- 電源
- 付属アダプター
- 機能
- Wi-Fi自動調整 / アラーム×2種 / スヌーズ / LED輝度調整(オート/手動3段階)
- 表示内容
- 月/日/時/分/曜日/室温
- 内容量
- 1個
事務用品 の新着商品
カテゴリ






















![液晶保護フィルム GARMIN Instinct E [ ケースサイズ 45mm 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム GARMIN Instinct E [ ケースサイズ 45mm 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621857-260903-02.jpg)











