置き時計
見やすい大きめのLCD(液晶)と柔らかいフォルムが特徴の電波デジタル時計です。インテリアに馴染む2種類のカラーリングからお選びいただけます。
時刻だけでなく、カレンダーや温度・湿度も表示する多機能クロック。六曜表示や、ライト機能も搭載。
時刻は、AM/PMと24時間からお好みの表示方法を選択可能。
- 材質
- プラスチック枠
- 質量(g)
- 200
- 縦(mm)
- 26
- 電池
- 単3型マンガン電池、または単3型アルカリ電池
- 本体サイズ(mm)
- 78×120×54
- 保証期間
- ご購入日から1年間
- 内容量
- 1個
注意
※*電池は別売りです。※*保証は日本国内のみ対象です。
事務用品 の新着商品
カテゴリ























![液晶保護フィルム GARMIN Instinct E [ ケースサイズ 45mm 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム GARMIN Instinct E [ ケースサイズ 45mm 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621857-260903-02.jpg)




