曜日別特売

発電機

発電機 - EARTH POWER

汎用性の高いスタンダードモデルです。
セルスターターで始動も楽々です。
土木工事や建設現場に。DIYや電動工具の使用にも最適。
定格2.3kVAの高出力AVRモデル、セルスターター+リコイルスターター標準装備です。
移動に便利なホイールキットの装着可能です(オプション別売)。
マルチメーター(電圧/運転時間/周波数)、メインブレーカー、コンセントブレーカー、オイルセンサー付。

用途
様々な用途に対応可能。
仕様
マルチメーター(電圧・運転時間・周波数表示)、メインブレーカー、コンセントブレーカー、オイルセンサー付
定格電圧(V)
100
方式
AVR方式
排気量(mL)
総:212
使用燃料
無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)
燃料タンク容量(L)
13.5
エンジンタイプ
空冷4ストロークガソリンエンジン
スパークプラグ
TORCH-F7RTC≒互換BPR7ES
交流電流(A)
コンセント:15×2、30×1
始動方式
セル+リコイル式
内容量
1台
関連資料:(0.58MB) (0.58MB)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格周波数(Hz)
連続運転時間(h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79526006MGE2700 60Hz27607
¥129,800
¥62,980
¥69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79526015MGE2700 50Hz23508.5
¥129,800
¥62,980
¥69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする