バイブロコンパクター(前後進自在型)
前後進自在型です。
前後進の切り替えに動油圧式を採用していますので、手元のレバー1本で快適な作業ができます。
起振体位置を低く抑えた低重心設計のため安定性に優れ、スムーズな作業が行えます。
輾圧面積が広く、作業速度も速いので締め固め時間がランマーの約3分の1に短縮できます。
セルスタートタイプです。
新型輾圧盤の採用により、走行スピードが約20%向上しました。
- 用途
- 道路路盤の砕石及び砂利の締め固めに。
- トラスコ品番
- 857-5954
- 幅(mm)
- 1540
- 高さ(mm)
- 1030
- 奥行(mm)
- 445
- 主な使用エンジン
- ヤンマーL70A
- 振動数
- 73Hz
- 各種認証
- ISO9001認証取得工場製
- 寸法(L×W)(mm)
- 打撃盤:860×445
- 速度(m/min)
- 0~27
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
エンジン工具 の新着商品
カテゴリ









![MVH100,120 三笠産業[工具] MVH100,120 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03784546-260911-02.jpg)
![部品 MVH-158 三笠産業[工具] 部品 MVH-158 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03781579-260909-02.jpg)
![部品 MVH-108H 三笠産業[工具] 部品 MVH-108H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03598687-260903-02.jpg)
![部品 MT-77 三笠産業[工具] 部品 MT-77 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03566058-260903-02.jpg)
![部品 MRH-601DS 三笠産業[工具] 部品 MRH-601DS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03426022-260902-02.jpg)
![部品 MT-45H 三笠産業[工具] 部品 MT-45H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03430730-260902-02.jpg)
![部品 MT-66 三笠産業[工具] 部品 MT-66 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03434957-260902-02.jpg)