VELONA60 SP200&RPM

VELONA60 SP200&RPM - DAYTONA(デイトナ)VELONA60 SP200&RPM - DAYTONA(デイトナ)VELONA60 SP200&RPM - DAYTONA(デイトナ)VELONA60 SP200&RPM - DAYTONA(デイトナ)VELONA60 SP200&RPM - DAYTONA(デイトナ)VELONA60 SP200&RPM - DAYTONA(デイトナ)

Φ60のアルミボディに球面レンズを組み合わせたインジケーター付きスピードメーター。
ホワイトパネルとレッドニードルを組み合わせたデザインで、クラシックバイクにもなじみやすい。
取り付けはピッチ45mmの防振メーターステーに対応。
ボディの張り出しを抑えた設計で、デザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。
サブモニターにはタコメーター、ボルトメーター、オドメーター、トリップメーターを表示可能。表示は1種類ずつ切り替えて使用します。
インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。
レジスターハーネスが付属し、パルス信号の取得が難しい車両にも対応しやすい仕様です。

用途
サブモニターは、タコメーター/電圧計/ODO/TRIP1、TRIP2を表示可能
インジケーターは、任意設定の回転数警告機能付き
レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
色
ホワイト
内容量
1セット
注意
※取付けには配線加工が必要です。
※ 取り付けには別売り防振メーターステー(ピッチ45mm)が必要です。
※ 純正スピードメーターが機械式の場合は、別売りのデンスピ変換アダプター(品番:93390)または非接触スピードセンサー(品番:90666)が必要です。
※ 汎用品の為、車種によっては取り付け条件を満たしても正常に動作しない場合があります。
※ ポイント点火車や6V車両、交流12V車両、オートバイ以外の車両は不可。
※ 最高回転数表示機能はありません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7956954665357
¥24,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする