USB-C カウルマウント
クラシックデュアルメータールックカバー(品番:68905)用オプションのUSB電源。
クラシックデュアルメータールックカバー以外に使用する場合は汎用品としても使用可能です。
USB P(パワーデリバリー)3.0で最大18Wの高出力に対応しています。
接続機器に合わせて最適な充電方法に制御する高性能ICを採用。
・CE適合
・ボディ:アルミ製ブラックアルマイト仕上げ
- 用途
- Φ20の穴に取付け
- 内容量
- 1個
注意
※雨天時は防水キャップを付けてください。防水キャップを開けた状態での防水性はないため、雨天時の使用不可。※ クラシックデュアルメータールックカバーへの取付けは車体からカバーを外した状態で取付してください。
※ 本商品はアルマイト仕上げの為、紫外線によって退色する場合があります。あらかじめご了承ください。
バイク部品 の新着商品
カテゴリ