23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/イエロー/スピーカー有/2年保証
23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。イエローの本体カラーで、おしゃれな空間を演出。
165Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像を実現。IPSパネルは広視野角178°、sRGB:100%の広色域に対応。HDR対応で深みのある映像を演出。高さ調整可能な昇降式スタンド、ピボット機能も搭載。
HDMI 1.4とDisplayPort 1.2を装備し、PS5のフルHD:120Hz接続に対応。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmのVESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。
- 付属品
- マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル
- 仕様
- ●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES
- 寸法(mm)
- 高横380~490/縦555~600×幅横542/縦321×奥行192スタンド幅200
- 質量(kg)
- 約3.8
- 表面処理
- 非光沢
- 使用湿度範囲
- 10%~55%
- コントラスト比
- 1500:1
- 表示色
- 1677万色、sRGB8%、DCI-P380%
- 解像度
- 1920×1080
- 使用環境温度(℃)
- 0~40
- 応答速度
- Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms
- 入力端子
- HDMI×1、DP×1
- 視野角(左右:上下)
- H:178°V:178°
- スピーカー
- 2Wx2
- 色(本体)
- イエロー
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 16:9
- モニターサイズ
- 23.8型
- パネル駆動方式
- IPS(SFT)
- ブルーライトカット
- ブルーライト軽減モード:YES
- フリッカーフリー
- YES
- 輝度(cd/m2)
- 300
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 100型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V100U-M+自立スタンドJN-55110-JRCセットJAPANNEXT税込¥956,780¥869,800
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥73,678¥66,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥61,578¥55,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥64,878¥58,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥92,378¥83,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥80,278¥72,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥83,578¥75,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥83,578¥75,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥86,878¥78,980カテゴリ
























