液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT

21.5インチVAパネルを搭載したフルHD(1920×1080)解像度対応の液晶モニターです。3000:1の高コントラスト比により引き締まった黒を表現し、最大輝度300cd/m2で動画や写真を鮮やかに表示します。120Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度に対応し、動きのある映像や画面スクロール、マウスカーソルも滑らかに表示します。
MPRT 1msはリフレッシュレート75Hz以上で有効。HDR対応で明るい部分から暗い部分までくっきり表現し、ブルーレイや映像配信、ゲームなどを美しく表示します。HDMI 1.4×1 (120Hz)、DisplayPort 1.2×1 (120Hz)を搭載し、様々な機器と接続可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応し、ティアリングを防いで滑らかな映像を実現。フリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードも搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応し、別売りのモニターアームなどに使用可能です。スピーカー非搭載、2年間のメーカー保証付きです。

内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07628377JN-215V120F2
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする