JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(M1級)【20kg】

JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(M1級)【20kg】 - 大正天びん製作所
種別
基準分銅型
材質
非磁性ステンレス
形状
円筒形
等級
M1級
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79563131M1CSB-20KJ1個プラスチックケース付き
¥213,000
¥199,800
¥219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79565276M1CSB-20KJ(JCSS校正証明書付き)1セットアルミケース付き
オープン
¥239,800
¥263,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする