曜日別特売

ロードメーター スーパージャンボMAX[[R2]] 秤量20t 2パッド 静止計量

ロードメーター スーパージャンボMAX[[R2]] 秤量20t 2パッド 静止計量 - 守隨本店ロードメーター スーパージャンボMAX[[R2]] 秤量20t 2パッド 静止計量 - 守隨本店ロードメーター スーパージャンボMAX[[R2]] 秤量20t 2パッド 静止計量 - 守隨本店ロードメーター スーパージャンボMAX[[R2]] 秤量20t 2パッド 静止計量 - 守隨本店

トラックの過積載、積荷の計量に大活躍です。
基礎工事不要
持ち運び自由
無線ワイヤレス機能で、断線の心配なし
防水防塵仕様IP68相当
ワイヤレスプリンター付表示器標準装備

用途
積荷の計量用に。
過積載防止に。
2024年問題対策用に。
仕様
パッド数(枚):2
トラスコ品番
687-7135
セット内容
ワイヤレスプリンター付表示器、スロープ×4枚、PAD用ワイヤレス充電器×2個、表示器用充電器、専用USBメモリ
材質
本体:アルミニウム、ハンマトーン粉体塗装、スロープ:ウレタン、フロントカバー:ポリカーボネート
最小表示(kg)
10
保護等級
IP68相当
載台寸法(mm)
900W×500D×33H
パッド
2枚
秤量(kg)
20000(1PAD:10000)
内容量
1式
注意
※表示部およびバッテリー収納部を踏んだり車輪で通過しないようご注意下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07439122SJ210[[R2]]
¥2,630,000
¥2,198,000
¥2,417,800(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする