大正天びん製作所
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ)(M2級)【1kg】
種別
基準分銅型
材質
黄銅クロムメッキ
形状
円筒形
等級
M2級
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79563745
M2CBB-1KJ(JCSS校正証明書付き)
1セット
プラスチックケース付き
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79563885
M2CBB-1KJ
1個
アルミケース付き
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。