セット分銅JISマーク付OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス)(M1級)

セット分銅JISマーク付OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス)(M1級) - 大正天びん製作所
種別
OIML型
材質
非磁性ステンレス
形状
円筒形
等級
M1級
内容量
1セット
14件中 1~14件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
収納量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79563280M1CSO-1KAJ(JCSS校正証明書付き)500gX1個、200gX2個、100gX1個、50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個個数:12個/合計質量:1110g
オープン
¥429,800
¥472,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79564007M1CSO-5KAJ(JCSS校正証明書付き)2kgX2個、1kgX1個、500gX1個、200gX2個、100gX1個、50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個個数:15個/合計質量:6110g
オープン
¥589,800
¥648,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79564935M1CSO-200AJ100gX1個、50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個個数:9個/合計質量:210g
¥193,500
¥189,800
¥208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79565100M1CSO-10KAJ5kgX1個、2kgX2個、1kgX1個、500gX1個、200gX2個、100gX1個、50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ピンセット1個個数:16個/合計質量:11110g
¥441,500
¥439,800
¥483,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79565206M1CSO-1KAJ500gX1個、200gX2個、100gX1個、50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個個数:12個/合計質量:1110g
¥270,000
¥269,800
¥296,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79565599M1CSO-500AJ200gX2個、100gX1個、50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個個数:11個/合計質量:610g
¥240,000
¥239,800
¥263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79565730M1CSO-500AJ(JCSS校正証明書付き)200gX2個、100gX1個、50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個個数:11個/合計質量:610g
オープン
¥379,800
¥417,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79566536M1CSO-5KAJ2kgX2個、1kgX1個、500gX1個、200gX2個、100gX1個、50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個個数:15個/合計質量:6110g
¥391,500
¥389,800
¥428,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79566990M1CSO-200AJ(JCSS校正証明書付き)100gX1個、50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個個数:9個/合計質量:210g
オープン
¥299,800
¥329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79567550M1CSO-2KAJ(JCSS校正証明書付き)1kgX1個、500gX1個、200gX2個、100gX1個、50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個個数:13個/合計質量:2110g
オープン
¥469,800
¥516,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79567568M1CSO-100AJ50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個個数:8個/合計質量:110g
¥176,000
¥169,800
¥186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79567970M1CSO-100AJ(JCSS校正証明書付き)50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個個数:8個/合計質量:110g
オープン
¥279,800
¥307,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79568031M1CSO-2KAJ1kgX1個、500gX1個、200gX2個、100gX1個、50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個個数:13個/合計質量:2110g
¥301,500
¥299,800
¥329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79568311M1CSO-10KAJ(JCSS校正証明書付き)5kgX1個、2kgX2個、1kgX1個、500gX1個、200gX2個、100gX1個、50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ピンセット1個個数:16個/合計質量:11110g
オープン
¥659,800
¥725,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする