セット分銅OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)

セット分銅OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級) - 大正天びん製作所

セット分銅を使うことにより、分銅の精度維持・管理・保管が楽になります。
分銅を個別に揃えるより安価でお得な商品です。

付属品
アルミケース付き
種別
OIML型
材質
非磁性ステンレス
形状
円筒形
等級
F1級
内容量
1セット
16件中 1~16件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
収納量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79562799F1CSO-500A(JCSS校正証明書付き)200gX2個、100gX1個、50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個個数:11個/合計質量:610g
オープン
¥459,800
¥505,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79563386F1CSO-2KA(JCSS校正証明書付き)1kgX1個、500gX1個、200gX2個、100gX1個、50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個個数:13個/合計質量:2110g
オープン
¥589,800
¥648,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79563535F1CSO-1A500mgX1個、200mgX2個、100mgX1個、50mgX1個、20mgX2個、10mgX1個 5mgX1個、2mgX2個、1mgX1個 ゲージ1個、ピンセット1個個数:12個/合計質量:1110mg
¥94,500
¥92,980
¥102,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79563630F1CSO-10KA(JCSS校正証明書付き)5kgX1個、2kgX2個、1kgX1個、500gX1個、200gX2個、100gX1個、50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ピンセット1個個数:16個/合計質量:11110g
オープン
¥939,800
¥1,033,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79563709F1CSO-1KA500gX1個、200gX2個、100gX1個、50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個個数:12個/合計質量:1110g
¥302,500
¥299,800
¥329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79563955F1CSO-1A(JCSS校正証明書付き)500mgX1個、200mgX2個、100mgX1個、50mgX1個、20mgX2個、10mgX1個 5mgX1個、2mgX2個、1mgX1個 ゲージ1個、ピンセット1個個数:12個/合計質量:1110mg
オープン
¥289,800
¥318,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79564190F1CSO-5KA(JCSS校正証明書付き)2kgX2個、1kgX1個、500gX1個、200gX2個、100gX1個、50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個個数:15個/合計質量:6110g
オープン
¥789,800
¥868,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79564199F1CSO-2KA1kgX1個、500gX1個、200gX2個、100gX1個、50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個個数:13個/合計質量:2110g
¥356,500
¥349,800
¥384,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79564716F1CSO-1KA(JCSS校正証明書付き)500gX1個、200gX2個、100gX1個、50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個個数:12個/合計質量:1110g
オープン
¥519,800
¥571,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79565809F1CSO-5KA2kgX2個、1kgX1個、500gX1個、200gX2個、100gX1個、50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個個数:15個/合計質量:6110g
¥483,500
¥479,800
¥527,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79566746F1CSO-200A(JCSS校正証明書付き)100gX1個、50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個個数:9個/合計質量:210g
オープン
¥389,800
¥428,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79567525F1CSO-100A(JCSS校正証明書付き)50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個個数:8個/合計質量:110g
オープン
¥349,800
¥384,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79567611F1CSO-10KA5kgX1個、2kgX2個、1kgX1個、500gX1個、200gX2個、100gX1個、50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ピンセット1個個数:16個/合計質量:11110g
¥603,000
¥589,800
¥648,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79568015F1CSO-100A50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個個数:8個/合計質量:110g
¥215,500
¥209,800
¥230,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79568067F1CSO-500A200gX2個、100gX1個、50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個個数:11個/合計質量:610g
¥268,500
¥259,800
¥285,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79568189F1CSO-200A100gX1個、50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個個数:9個/合計質量:210g
¥236,000
¥229,800
¥252,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする