円筒分銅ステンレスOIML型(M1級)【20kg】
耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製
計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。
計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
- 付属品
- 収納ケース(プラスチック)
- 種別
- OIML型
- 材質
- 非磁性ステンレス
- 形状
- 円筒形
- 等級
- M1級
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
はかり の新着商品
カテゴリ










![ホイストスケール CAS[はかり] ホイストスケール CAS[はかり]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07663061-261120-02.jpg)

![ロードメーター スーパージャンボMAX[[R2]] 秤量20t 2パッド 静止計量 守隨本店 ロードメーター スーパージャンボMAX[[R2]] 秤量20t 2パッド 静止計量 守隨本店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07439122-261117-02.jpg)










