曜日別特売

ネームペンキャップレスエクセレント 本体のみ

ネームペンキャップレスエクセレント 本体のみ - シヤチハタネームペンキャップレスエクセレント 本体のみ - シヤチハタネームペンキャップレスエクセレント 本体のみ - シヤチハタネームペンキャップレスエクセレント 本体のみ - シヤチハタネームペンキャップレスエクセレント 本体のみ - シヤチハタネームペンキャップレスエクセレント 本体のみ - シヤチハタネームペンキャップレスエクセレント 本体のみ - シヤチハタネームペンキャップレスエクセレント 本体のみ - シヤチハタ

・シャープペンシル、ボールペン、ネーム印がひとつになった、便利なネームペンです。
・印面キャップのオープン・クローズは、指一本で簡単スムーズにできるワンタッチスライド式。
・キャップを紛失する心配もありません。
・ボールペン・シャープペンシルの切替えは回転式、シャープペンの芯を出す時はノック式です。
・こちらの商品には印面が付いておりません。本体のみの販売となっております。

その他
【ネーム部】X-GPS
寸法(mm)
Φ14.5×18.6×138.5
質量(g)
45
芯径(mm)
0.5
インク色
黒(油性)
ボール径(Φmm)
0.7
内容量
1本
注意
※ネームペン用ネーム (品番:X-GPS)を別途ご購入いただき、お取付けください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79569090TKS-UXC3オレンジ
¥5,400
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
79569117TKS-UXC1マットブラック
¥5,400
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
79569230TKS-UXD1シャインシルバー
¥9,400
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
79569239TKS-UXC4シャンパンゴールド
¥5,400
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする