曜日別特売
TKS-UXC4 ネームペンキャップレスエクセレント 本体のみ シヤチハタ 79569239

ケース

TKS-UXC4 ネームペンキャップレスエクセレント 本体のみ シヤチハタ 79569239
TKS-UXC4 ネームペンキャップレスエクセレント 本体のみ シヤチハタ 79569239
TKS-UXC4 ネームペンキャップレスエクセレント 本体のみ シヤチハタ 79569239
TKS-UXC4 ネームペンキャップレスエクセレント 本体のみ シヤチハタ 79569239
TKS-UXC4 ネームペンキャップレスエクセレント 本体のみ シヤチハタ 79569239

ネームペンキャップレスエクセレント 本体のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色(軸)シャンパンゴールド
内容量1本注文コード79569239品番TKS-UXC4
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

・シャープペンシル、ボールペン、ネーム印がひとつになった、便利なネームペンです。
・印面キャップのオープン・クローズは、指一本で簡単スムーズにできるワンタッチスライド式。
・キャップを紛失する心配もありません。
・ボールペン・シャープペンシルの切替えは回転式、シャープペンの芯を出す時はノック式です。
・こちらの商品には印面が付いておりません。本体のみの販売となっております。

色(軸)
シャンパンゴールド
その他
【ネーム部】X-GPS
寸法(mm)
Φ14.5×18.6×138.5
質量(g)
45
芯径(mm)
0.5
インク色
黒(油性)
ボール径(Φmm)
0.7
注意
※ネームペン用ネーム (品番:X-GPS)を別途ご購入いただき、お取付けください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする