ネームペンログノ 本体のみ

ネームペンログノ 本体のみ - シヤチハタネームペンログノ 本体のみ - シヤチハタネームペンログノ 本体のみ - シヤチハタネームペンログノ 本体のみ - シヤチハタネームペンログノ 本体のみ - シヤチハタネームペンログノ 本体のみ - シヤチハタ

・ネーム印と2色(黒・赤)の油性ボールペン、シャープペンシルが1本にまとまった実用性の高いネームペンです。
・滑らかな書き心地とキレイな印影で、外出先でもスマートにお使いいただけます。
・シンプルな金属ボディは、ビジネスシーンなど様々な場面で使用しやすいデザインです。
・こちらの商品には印面が付いておりません。本体のみの販売となっております。

その他
【ネーム部】X-GPS
寸法(mm)
Φ13.6×16.5×143.0
質量(g)
33
芯径(mm)
0.5
インク色
黒・赤(油性)
ボール径(Φmm)
0.7
内容量
1本
注意
※ネームペン用ネーム (品番:X-GPS)を別途ご購入いただき、お取付けください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79569038TKS-LN1シルバー
¥3,000
¥2,898
¥3,188(税込)
4日以内出荷
79569081TKS-LN2ブラック
¥4,200
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
79569196TKS-LN3ブルー
¥4,200
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする