TKS-LN1 ネームペンログノ 本体のみ シヤチハタ 79569038

本体

TKS-LN1 ネームペンログノ 本体のみ シヤチハタ 79569038
TKS-LN1 ネームペンログノ 本体のみ シヤチハタ 79569038
TKS-LN1 ネームペンログノ 本体のみ シヤチハタ 79569038
TKS-LN1 ネームペンログノ 本体のみ シヤチハタ 79569038

ネームペンログノ 本体のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色(軸)シルバー
内容量1本注文コード79569038品番TKS-LN1
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

・ネーム印と2色(黒・赤)の油性ボールペン、シャープペンシルが1本にまとまった実用性の高いネームペンです。
・滑らかな書き心地とキレイな印影で、外出先でもスマートにお使いいただけます。
・シンプルな金属ボディは、ビジネスシーンなど様々な場面で使用しやすいデザインです。
・こちらの商品には印面が付いておりません。本体のみの販売となっております。

色(軸)
シルバー
その他
【ネーム部】X-GPS
寸法(mm)
Φ13.6×16.5×143.0
質量(g)
33
芯径(mm)
0.5
インク色
黒・赤(油性)
ボール径(Φmm)
0.7
注意
※ネームペン用ネーム (品番:X-GPS)を別途ご購入いただき、お取付けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする