ネームペンログノ 本体のみ
・ネーム印と2色(黒・赤)の油性ボールペン、シャープペンシルが1本にまとまった実用性の高いネームペンです。
・滑らかな書き心地とキレイな印影で、外出先でもスマートにお使いいただけます。
・シンプルな金属ボディは、ビジネスシーンなど様々な場面で使用しやすいデザインです。
・こちらの商品には印面が付いておりません。本体のみの販売となっております。
- その他
- 【ネーム部】X-GPS
- 寸法(mm)
- Φ13.6×16.5×143.0
- 質量(g)
- 33
- 芯径(mm)
- 0.5
- インク色
- 黒・赤(油性)
- ボール径(Φmm)
- 0.7
- 色(軸)
- レッド
- 内容量
- 1本
注意
※ネームペン用ネーム (品番:X-GPS)を別途ご購入いただき、お取付けください。ボールペン の新着商品
カテゴリ





















