曜日別特売

SSTガレージミラー

SSTガレージミラー - 信栄物産SSTガレージミラー - 信栄物産SSTガレージミラー - 信栄物産SSTガレージミラー - 信栄物産SSTガレージミラー - 信栄物産SSTガレージミラー - 信栄物産

裏板が鉄製なので丈夫で強い。鏡面が破損しても飛び散りにくい鏡面飛散防止加工を施しています。

付属品
取付金具付
材質
(ミラー部)ガラス、(本体)ビニール銅板、(ステー)鉄
色
(フレーム色)グレー
内容量
1個
注意
※個人宅は配送不可です。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
像の大きさ(曲面R)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79571847SST-16B0.31角型600
¥7,200
¥5,698
¥6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79571978SST-15A0.26丸型300
¥7,200
¥5,698
¥6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする