※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
信栄物産
SSTガレージミラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
像の大きさ(曲面R)
600
600
300
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79571847
品番
SST-16B
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
裏板が鉄製なので丈夫で強い。鏡面が破損しても飛び散りにくい鏡面飛散防止加工を施しています。
質量(kg)
0.31
タイプ
角型
像の大きさ(曲面R)
600
付属品
取付金具付
材質
(ミラー部)ガラス、(本体)ビニール銅板、(ステー)鉄
寸法(mm)
205×125
色
(フレーム色)グレー
注意
※個人宅は配送不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500